Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, "Handyverbot", 60 x 60 mm - 60x60x0.5 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1227/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1227/51
EAN/GTIN:
     4250669411044
Suchbegriffe:
Piktogramm Handy
Symbolschilder Handy
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Piktogrammschilder aus Aluminium
Piktogrammschild Handy verboten, 60x60mm

Auf dem silbernen Schild ist mittig in schwarz das Symbol eines Handys. Dieses Handy ist von einem breiten roten Balken von links oben nach rechts unten durchgestrichen.

Mit diesem Handyverbotsschild kennzeichnen Sie immer eindeutig und weisen Kunden, Besucher und Mitarbeiter auf die Regelungen zum Gebrauch von Mobiltelefonen hin.

Material: Aluminium, selbstklebend

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.50 mm
Höhe:
60.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
0.00437 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm handy, Symbol, Piktogramm, Pikto, Handy, verboten, Symbolschild, Piktrogrammschild, Hinweisschild, Verbotsschild, Mobiltelefon, Smartphone, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.