Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, WC + Piktogramm Barrierefrei - 300x300x2 mm Aluminium 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1225/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1225/53
EAN/GTIN:
     4250669411006
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschild alu
Folienschilder- und Piktogramme für die Türbeschilderung
WC-Kennzeichnung, WC Barrierefrei, 300x300mm

Auf dem weißen Schild steht oben links in der Ecke in schwarz das Wort "WC". Rechts daneben ist als Symbol in schwarz ein Rollstuhlfahrer abgebildet.

Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material: Aluminium 2mm

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Posten- und Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.48600 kg
Material:
Aluminium 2 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Symbol, Piktogramm, WC, Toilette, Toiletten, Türbeschilderung, Symbolschild, Piktrogrammschild, Sauberkeit, Gaststättenschild, barrierefrei, Hinweisschild, WC-Schild, Türbeschriftung, Orientierung, Rollstuhl, Behindertentoilette, Rollstuhlfahrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1225/62
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
1225/63
ab € 6,01*
Ähnlich
Schilder Klar
1225/26
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.