Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, WC - 300x300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1206/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1206/63
EAN/GTIN:
     4250669410702
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder
Folienschilder- und Piktogramme für die Türbeschilderung
WC-Kennzeichnung, WC, 150x150mm

Auf dem weißen Schild steht mittig in schwarz das Wort "WC".

Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
H�he:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02610 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbol, WC, Toilette, Toiletten, Mann, Herr, Herrentoilette, Frau, Damentoilette, Türbeschilderung, Symbolschild, Piktrogrammschild, Sauberkeit, Gaststättenschild, Hotelschild, Hinweisschild, WC-Schild, Türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1206/62
€ 4,30*
Ähnlich
Schilder Klar
1206/53
€ 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.