Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzkennzeichen, P-Elektrofahrzeug, 113x523mm, Alu geprägt - 523x113x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1151/29
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1151/29
EAN/GTIN:
     4250669486226
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Parkplatz- und Garagenkennzeichnung
Parkplatzkennzeichnung P-Arzt, 110x520mm

Die Grundfarbe des Schildes ist weiß. Linksbündig ist ein weißes P auf blauem Grund. Mittig auf dem Schild steht in schwarzer Schrift "Elektrofahrzeug". Der Rand des Schildes ist auch schwarz.

Material: Aluminium geprägt

Parkplatzschilder. Kennzeichnen Sie Parkplätze beispielsweise auf einem Firmengelände durch Parkschilder für Besucher, Kunden sowie als Behindertenparkplatz oder Geschäftsleitung. Markieren Sie Haltverbote und Parkverbote durch Parkverbotsschilder auf Wunsch auch mit Zusatztexten (z.B. "Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt") oder zusätzlichen Parkplatzmarkierungen.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
113.00 mm
Breite:
523.00 mm
Gewicht:
0.07181 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, hinweisschilder parkplatz alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder alu, Elektrofahrzeug, P-Schild, Parkplatz, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.