Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Unebene Fahrbahn, Zeichen 112 - 630x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1120025
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     112-630-I-2
EAN/GTIN:
     4251783601779
Suchbegriffe:
1 (Gefahrzeichen)
112 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Querrinne oder Aufwöl...
Gefahrzeichen Unebene Fahrbahn

Verkehrszeichen - Unebene Fahrbahn, Zeichen 112

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2 mm, refl. Typ I
  • Schenkellänge: 630 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Symbol: Unebene Fahrbahn: Zeichen 112 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
630.00 mm
Gewicht:
0.92806 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 1 (gefahrzeichen), Verkehrszeichen, VZ, 112, Verkehrsschild, Straßenschild, Unebene, Fahrbahn, StVO, Straßenverkehrsordnung, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.