Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung - mit Freifeld - 450x300x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1116/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1116/00
EAN/GTIN:
     4250669409799
Suchbegriffe:
Verantwortlich für Ordnung und Saub...
verantwortlich für ordnung und saub...
Betriebsbeschilderung Verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung

Unfallverhütung Verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung, 300 x 450 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem schwarzen Rand mit weißer Lichtkante umgeben. Auf dem Schild steht in schwarzer Schrift der Text "Verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung in der Abteilung:" geschrieben. Darunter befindet sich ein Rechteck aus schwarzem Schultafellack, auf welchem mit einem Kreidemarker Eintragungen gemacht werden können.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit praxisbewährter Betriebsbeschilderung von Schilder Klar!
Verarbeitende Betriebe können Gefahren beherbergen, die für Kunden, Gäste aber auch Mitarbeiter nicht direkt ersichtlich sind. Kennzeichnen Sie deshalb Ihren Betrieb mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
450.00 mm
Gewicht:
0.21870 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Gebäudekennzeichnung, Sauberkeit, und, Ordnung, Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 11,44*
€ 16,77*
€ 5,00*
ab € 14,95*
€ 21,21*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.