Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Laserdruckfolie für Schilderformat 160 x 100mm - 1 Set = 10 Stück - 98x158x8 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1065/01
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3645
EAN/GTIN:
     4060081701780
Suchbegriffe:
Glasdekorfolie
Milchglasfolie
Transparentfolie
Raumbeschilderung
Beschilderungssystem Galerie
Transparente Folieneilage für Galerie - innen, für Schildgröße 100x160mm

Eigenschaften:
  • laserdruckergeeignet
  • Bogengröße DIN A4
  • Set = 10 Stück
Weitere Informationen:
Stärke:
8.00 mm
Höhe:
158.00 mm
Breite:
98.00 mm
Gewicht:
0.13000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, türschilder 10cm x16 cm, moedel milchglasfolie, transparentfolie, Design, Galerie, Edelstahl, Edelstahlabstandshalter, ESG, Scheiben, Beschilderungssystem, Türschildsystem, Objektbeschilderung, Türschild, Namensschild, aus, Glas, Hinweisschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 14,69*
Lager 904
pro Satz
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 20,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,18*
3 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 26,39*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 20,26*
€ 27,49*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,12*
€ 23,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,78*
€ 23,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,73*
€ 22,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,00*
€ 21,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,53*
€ 20,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,38*
€ 17,11
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.