|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-101491/62 Herst.-Nr.: 101491/62 EAN/GTIN: 4250669402912 |
| |
|
|  |  |
 | Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild, Dampf 8 bar Eigenschaften: - Maße: 37 x 270 mm
- Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Rot, Schriftfarbe: Weiß
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Witterungsbeständig
- Kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
- Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:  |  | H�he: | 37.00 mm | Breite: | 270.00 mm | Gewicht: | 0.00290 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einzeletikett, RKZ, Doppelpfeil, Rohrbeschriftung, Pfeilschild, Pfeilschilder, Dampf, 8bar, Fließrichtungspfeile, 800000, Pa, DIN, 2403, Gruppe, 2 |
|  |  |
| |