Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetiket, Dampf 8 bar - 100x15 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101491/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101491/60
EAN/GTIN:
     4250669402899
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
Rohrkennzeichnung
Rohrleitungskennzeichnung
Rohr

Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild, Dampf 8 bar

Eigenschaften:

  • Maße: 15 x 100 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Rot, Schriftfarbe: Weiß
  • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
H�he:
15.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00044 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101491/61
€ 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
101491/62
€ 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.