Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett, Abwasser - 100x15 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101410/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101410/60
EAN/GTIN:
     4250669400468
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...

Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild Abwasser

Eigenschaften:

  • Maße: 15 x 100 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Grün, Schriftfarbe: Weiß
  • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • witterungsbeständig
  • kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
  • normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
15.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00044 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohrbeschriftung, Pfeilschild, Pfeilschilder, Abwasser, Wasser, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, RKZ, Gruppe, 1, DIN, 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101410/61
ab € 0,41*
Ähnlich
Schilder Klar
101410/62
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.