| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1009/19 Herst.-Nr.: 1001500400250 EAN/GTIN: 4022153110661 |
| |
|
| | |
| Trassenwarnband nach FTZ-Spezifikation 564864 TV 1 mit Aufdruck: "Achtung Abwasserleitung" Eigenschaften: - Material: PE-Verbundfolie
- Maße:
- Rollenlänge: 250m
- Rollenbreite: 40mm
- chemieresistent
- Farbe Aufdruck: schwarz
- Farbe Band: grün
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig: -20°C - +70°C
- bis zu 300% Dehnung möglich
Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.15 mm | Breite: | 40.00 mm | Gewicht: | 1.40000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnband, Warnmarkierung, Baustellenband |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,84* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,96* | € 9,60* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,49* | € 10,15* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,82* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,05528* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|