Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband mit Aufdruck - Rolle à 250m - 40x0.15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1009/12
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1001500400250010100227200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
trassenwarnband kelmaplast

Trassenwarnband nach FTZ-Spezifikation 564864 TV 1 mit Aufdruck: "Achtung LWL-Kabel"

Eigenschaften:

  • Material: PE-Verbundfolie
  • Maße:
    • Rollenlänge: 250m
    • Rollenbreite: 40mm
  • chemieresistent
  • Farbe Aufdruck: schwarz
  • Farbe Band: gelb
  • witterungsbeständig
  • temperaturbeständig: -20°C - +70°C
  • bis zu 300% Dehnung möglich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.15 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
1.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnband, Warnmarkierung, Baustellenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,05548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,57*
€ 23,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 04 0011
ab € 6,72*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,70*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 6,69*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,72*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100100600
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.