Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Aufdruck Achtung Abwasserleitung B.40mm L.250m grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818339
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     15 015 040 250 04 0011
EAN/GTIN:
     4022153110661
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Achtung Abwasserleitung
Farbe:
grün
Breite:
40 mm
Länge:
250 m
Marke:
MULTICOLL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
50
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,49*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,85*
€ 9,53*
2 Tage
67
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,64*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,00*
€ 9,70*
6 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,70*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 6,70*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0003
ab € 6,72*
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 34,83*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,70*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100227200
ab € 13,81*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100100600
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.