Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszusatzzeichen, Pfeil linksweisend, Zeichen 1000-10, 231 x 420 mm, Aluminium, RA1 - 420x231x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-10001020
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     1000.10-231-I-2
EAN/GTIN:
     4251783600017
Suchbegriffe:
1000-10 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000

Verkehrszusatzzeichen, Pfeil linksweisend

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 231 x 420 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Symbol: Pfeil linksweisend, VZ 1000-10
  • Reflektierend: RA1
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
231.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.52391 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1000-10 (zusatzzeichen), Verkehrszeichen, Verkehrszusatzzeichen, Zusatzzeichen, Straßenschild, Verkehrsschild, Pfeil, linksweisend, VZ, 1000-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 21,54*
€ 29,38*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 29,64*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.