Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Büro - 200x100x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1/51
EAN/GTIN:
     4250669400192
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Büro Hinweisschild

Hinweisschild, Büro

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 100 x 200 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02430 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türhinweisschild Büro, hinweisschild büro, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Eigentum, Betrieb, Grundbesitzkennzeichnung, Firmengrundstück, Aluminium, geprägt, Prägung, Zum, Büro, Büros, Arbeitsplatz, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1/00
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.