Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Büro - 100x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1/00
EAN/GTIN:
     4250669400017
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Büro Hinweisschild

Hinweisschild, Büro

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 50 x 100 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40° bis +50° C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00145 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türhinweisschild Büro, hinweisschild büro, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Eigentum, Betrieb, Grundbesitzkennzeichnung, Firmengrundstück, Aluminium, geprägt, Prägung, Zum, Büro, Büros, Arbeitsplatz, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1/51
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.