Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA® All-Top SG | Holzlack | weiß | 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7354445
Hersteller:
     DELTA
Herst.-Nr.:
     7354445
EAN/GTIN:
     4002536213448
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzlack
Holzsiegel
Seidenglanzlack
Weißlack

DELTA® All-Top seidenglänzend: Der starke Allroundlack für innen und außen – mit seidenglänzendem Oberflächen-Finish

Ein Produkt für viele Anwendungsgebiete: Der Alkydharzlack DELTA® All-Top seidenglänzend eignet sich sowohl als Türlack und Fensterlack als auch als Garagentor Lack im Innen- und Außenbereich. Dank seiner starken Direkthaftung sowie der zuverlässigen Kantenabdeckung ist der UV- und wetterbeständige Lack ein praktischer Allrounder im Bereich der Renovierung und Sanierung. DELTA® All-Top seidenglänzend ist in Weiß sowie in über 10.000 verschiedenen Farbtönen erhältlich – für besonders harmonische, langlebige Resultate.

DELTA® All-Top seidenglänzend: Der beständige Alkydharzlack für den Grund- und Deckanstrich innen und außen – ganz ohne Grundierung!

DELTA® All-Top seidenglänzend: Der Alkydharzlack im Überblick

• Einfache Anwendung: Dank des modernen Eintopfsystems und der 2-Schicht-Formel ist weder eine Grundierung noch ein Materialwechsel notwendig. DELTA® All-Top seidenglänzend ist besonders leicht zu verarbeiten, trocknet schnell und erlaubt dadurch 2 Arbeitsgänge an einem Tag.

• Beständige Resultate: Mit dem Alkydharzlack DELTA® All-Top seidenglänzend lassen sich wetter- und UV-beständige Oberflächen mit einem glatten, fülligen Verlauf sowie einem seidenglänzenden Finish erzielen.

• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Der Lack kann als Türlack, Fensterlack oder Garagentor Lack auf diversen Untergründen verwendet werden. Dazu zählen Elemente aus Hart-PVC und Aluminium sowie Dachrinnen oder Fallrohre, aber auch Fassadenbekleidungen, Paneele, Geländer, Fußleisten und sogar Möbel.

Weitere Informationen:
Produktart:
Decklack
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
seidenglänzend
Lösemittelhaltig:
ja
Untergrund:
Holzuntergründe, Holzwerkstoffe, Hart- PVC und Aluminium
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen
Verbrauch:
110 ml/m²
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: seidenglanzlack weiss, holzlack, weißlack seidenglanz, Alkydharzlack, Türlack, Fensterlack, Garagentor Lack, Allzwecklack, Decklack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 23,74667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,98*
€ 29,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA
7354446
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.