Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® All-In 10 VELOURS | Innenwandfarbe | weiß | 12l


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7340959
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7340959
EAN/GTIN:
     4002536165679
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

LUCITE® All-In 10 Velours: Rationelle Dispersionsfarbe für innen - seidenmatte Farbe für großflächige Beschichtungen

Im Objektbereich sind häufig glatte, alltagsrobuste Beschichtungen gefragt – hier punktet LUCITE® All-In 10 Velours als zuverlässige Innendispersionsfarbe. Die Dispersionsfarbe kann auf nahezu allen Untergründen direkthaftend aufgetragen werden und die seidenmatten Resultate überzeugen durch ein makelloses Beschichtungsbild.

LUCITE® All-In 10 Velours: Die effiziente Innendispersionsfarbe für den Profi-Einsatz – optimal für die rationelle, großflächige Beschichtung in Objekten mit wechselnden Untergründen!

Die Dispersionsfarbe für innen LUCITE® All-In 10 Velours im Überblick

• Rationeller Auftrag: LUCITE® All-In 10 Velours haftet auf vielen Untergründen ganz ohne Grundierung. Die Innendispersionsfarbe kann mit allen Applikations-Methoden aufgetragen werden, wobei das Airless-Spritzverfahren besonders effizient ist. Dabei ist LUCITE® All-In 10 Velours auch für Überkopfarbeiten bestens geeignet und trocknet rasant.

• Alltagsrobuste Dispersionsfarbe: LUCITE® All-In 10 Velours ist eine Farbe mit hoher Nassabriebklasse und geringer Anschmutzneigung. Sie ist zudem beständig gegen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel, was die bedarfsgerechte Reinigung der Beschichtung vereinfacht.

• Hochwertige Ergebnisse: Mit sehr guter Deckkraft schafft LUCITE® All-In 10 Velours eine glatte Oberfläche in edlem Seidenmatt – dabei haben Anwender mit MixPlus die Wahl aus mehr als 10.000 Farbtönen.

Weitere Informationen:
Produktart:
Innenwandfarbe
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
seidenmatt
Lösemittelhaltig:
nein
Untergrund:
mineralischen Untergründe wie Beton, Putze, Wandspachtelmassen, sowie Gipskartonplatten, Glasfaser, Glattvlies, Profilblech, Holz, NE-Metalle und Hart-PVC
Einsatzbereich:
Innen
Deckkraftklasse:
1
Verbrauch:
120 - 200 ml/m²
Nassabriebklasse:
1
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 12 liter, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Dispersionsfarbe Innen, Farbe hoher Nassabrieb, Innenfarbe, innen, Wohnzimmerfarbe, Schlafzimmerfabe, Innenwandfarbe, Wandlack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9024
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,98*
€ 252,73*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 208,02*
€ 255,33*
Preise: Lager 9024
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 252,73*
€ 300,75
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 250,10*
€ 297,62
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 237,22*
€ 282,29
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 229,06*
€ 272,58
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 206,98*
€ 246,31
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 12 Liter (ab € 17,24834* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9024
Versand: Lager 9024
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,59*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9024
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7340958
ab € 92,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.