Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® All-In 10 VELOURS Wandfarbe Inhalt:5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11899-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7340958
EAN/GTIN:
     4002536165662
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe
LUCITE® All-In 10 Velours LUCITE® All In 10 Velours ist ein Reinacrylat Einschicht-Speziallack. Der Lack wurde von LUCITE® zum Schutz großer Flächen im Innenbereich entwickelt. Dank der Direkthaftung kann LUCITE® All In 10 Velours, ohne Grundierung, auf Zink, Aluminium und Hart-PVC, nach entsprechender Vorbehandlung, aufgetragen werden. LUCITE® All-In 10 Velours ist dipersionsfähig und eignet sich besonders zur Verarbeitung mit einem Airless-Spritzgerät.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Innenwandfarbe, innen, Wohnzimmerfarbe, Schlafzimmerfabe, Wohnraum, Innenfarbe, abwaschbar, Nassabrieb 1, Deckkraft, Profi, Wandlack, Seidenmatt, Airless-Spritzverfahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,924*
  
Preis gilt ab 7 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 13,7992* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Eimer
€ 88,924*
€ 105,82
pro Eimer
ab 14 Eimer
€ 83,908*
€ 99,851
pro Eimer
ab 17,5 Eimer
€ 79,496*
€ 94,60
pro Eimer
ab 35 Eimer
€ 75,226*
€ 89,519
pro Eimer
ab 70 Eimer
€ 71,906*
€ 85,568
pro Eimer
ab 3500 Eimer
€ 68,996*
€ 82,105
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7701950
€ 23,521*
Ähnlich
LUCITE
7701963
€ 90,314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.