Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF | hitzebeständiger Lack | weiß | 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7337778
Hersteller:
     DELTA
Herst.-Nr.:
     7337778
EAN/GTIN:
     4002536140690
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Heizkörperlack
Weißlack

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF – lösemittelhaltiger Heizungslack – glänzend

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF enthält ein aromatenfreies Bindemittel auf Alkydharz-Basis, mit dem sich schnell und einfach Heizkörper lackieren lassen. Der lösemittelhaltige Heizungslack liefert auf Rohren und Heizkörpern beständige Resultate mit fülligem Verlauf und glänzendem Oberflächen-Finish. Als Vor- und Schlusslackierung ist der DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF hitzeresistent bis 120°C und erlaubt dank kurzer Trockenzeiten eine schnelle Überarbeitung der Oberfläche.

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF: Der glänzende Heizkörperlack mit hoher Deckkraft und Hitzebeständigkeit!

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF: Der Heizkörper Lack im Kurzüberblick

• Optimale Anwendung: Mit dem DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF lassen sich sowohl Rohre als auch Heizkörper lackieren. Der aromatenfreie Heizungslack verfügt über eine hohe Deckkraft sowie eine kurze Trockenzeit – nach rund 2 bis 3 Stunden ist die Oberfläche bereits staubtrocken.

• Hohe Resistenz: Nicht nur vergilbungsstabil, sondern auch hitzeresistent: Der DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF verträgt problemlos hohe Temperaturen von bis zu 120°C.

• Effizienter Heizkörper Lack: DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF eignet sich als Vor- und Deckanstrich aller Warmwasser- sowie Dampfheizungskörper und lässt sich nach entsprechender Vorbehandlung leicht verarbeiten.

Weitere Informationen:
Produktart:
Heizkörperlack
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
glänzend
Lösemittelhaltig:
ja
Untergrund:
Warmwasser- und Dampfheizungskörpern
Einsatzbereich:
Innen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen / Spritzen
Verbrauch:
110 ml/m²
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack weiß glänzend, alkydharzlack weiß, alkydharzlack, Heizkörper Lack, Heizkörper lackieren, Heizkörper streichen, Heizungslack, Decklack, Weißlack, Lack Heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 26,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,05*
€ 32,19
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA
7337777
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.