Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA® Polymer SG | Flüssigkunststoff | RAL 7032 - kieselgrau | 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7336450
Hersteller:
     DELTA
Herst.-Nr.:
     7336450
EAN/GTIN:
     4002536131766
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seidenglanzlack
seidenglanzlack

DELTA® Polymer SG Flüssigkunststoff: 1k Lack für hochwertige Lackierarbeiten – seidenglänzender Flüssigkunststoff für den Außen- und Innenraum

Stehen anspruchsvolle Grundierungen und Lackierarbeiten auf mineralischen Untergründen auf dem Arbeitsplan, ist der 1k Lack DELTA® Polymer SG die sichere Materialwahl. Der Flüssigkunststoff mit mittlerer Viskosität verfügt über hervorragende Hafteigenschaften auf Mauerwerk, Böden oder Putz und ist zugleich enorm beständig. Zusätzlich kann der Flüssigkunststoff im Außenbereich sowie Innenräumen auch auf zahlreichen anderen Untergründen direkthaftend eingesetzt werden und erzielt dabei einen seidenglänzenden, homogenen Verlauf.

Zuverlässiger Flüssigkunststoff für innen und außen: DELTA® Polymer SG ist der starke 1k Lack für mineralische Untergründe und mehr!

DELTA® Polymer SG 1k Lack: Diese Vorteile bietet der Flüssigkunststoff

• Hohe Beständigkeit: DELTA® Polymer SG ist enorm beständig gegen Chemikalien, Abrieb sowie Verschmutzung und Witterungseinflüsse. Damit bietet der strapazierfähige 1k Lack langlebigen Schutz für die beschichtete Fläche.

• Weites Einsatzspektrum: Der Flüssigkunststoff in Weiß sowie 5 Grautönen und Tiefschwarz ist optimal für die seidenglänzende Lackierung von mineralischen Untergründen geeignet. Nach entsprechender Vorarbeit kann DELTA® Polymer SG direkthaftend auch auf Metall und NE-Metall, verzinkten Flächen sowie Hartkunststoff eingesetzt werden.

• Rationelle Verarbeitung: Der mittelviskose Flüssigkunststoff ist leichtgängig mit Rolle oder Pinsel auftragbar und erzeugt dabei einen homogenen Verlauf. Da der DELTA® Polymer SG schnell trocknet, kann bereits nach 4 Stunden mit der Überarbeitung begonnen werden.

Weitere Informationen:
Produktart:
Spezial-Flüssigkunststoff
Farbe:
RAL 7032 - kieselgrau
Glanzgrad:
seidenglänzend
Lösemittelhaltig:
ja
Untergrund:
Kunststoff, Beton, Zementböden, Mauerwerk, Zink, Eisen und Leichtmetall
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen
Verbrauch:
100 ml/m²
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkunststoff, 1K Lack, Flüssigkunststoff Außenbereich, Flüssigkunststoff Weiß, Kunststoffbeschichtung, Lack, Kunststoff Lack, Flüssig Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 27,13334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 28,23*
€ 33,59
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA
7336465
ab € 19,22*
Ähnlich
DELTA
7336423
ab € 63,59*
Ähnlich
DELTA
7336424
ab € 20,38*
Ähnlich
DELTA
7355257
ab € 63,89*
Ähnlich
DELTA
7355258
ab € 20,44*
Ähnlich
DELTA
7336457
ab € 63,91*
Ähnlich
DELTA
7336458
ab € 20,48*
Ähnlich
DELTA
7336449
ab € 63,89*
Ähnlich
DELTA
7336474
ab € 63,89*
Ähnlich
DELTA
7336476
ab € 20,45*
Ähnlich
DELTA
7336429
ab € 63,87*
Ähnlich
DELTA
7336430
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.