|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-LA-0248 Herst.-Nr.: L001342 EAN/GTIN: 4058072878726 |
| |
|
|  |  |
 | LAUDA ECO RE 1050 G Kältethermostat 230 V; 50 Hz Leistungsmerkmale: Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kühlsystem Farbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs Benutzerfreundliche Menüführung im Klartext Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Übertemperaturschutz über Menü einstellbar. Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen Einstellung der Förderstromaufteilung für interne/externe Umwälzung, von außen während des Betriebes bedienbar USB-Schnittstelle serienmäßig Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul) Aufrüstbar mit Pt 100/LiBus Modul für Externregelung und Steuerung über Fernbedieneinheit Command Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme Pumpenanschlüsse mit Metallabgängen, M 16x1 Gewinde serienmäßig Badgefäß aus Edelstahl mit Entleerungshahn Energiesparendes SmartCool System Verflüssigerkühlung Luft Betrieb mit natürlichem Kältemittel Technische Daten (nach DIN 12876): Arbeitstemperaturbereich: -50 ... 200 °C Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C Temperaturkonstanz: 0,02 ± K Heizleistung max.: 2,6 kW Leistungsaufnahme max.: 3,1 kW Stromaufnahme: 14 A Pumpe Förderstrom max. (Druck): 22 L/min Badvolumen min. / max.: 8,0 / 10,0 L Badgröße (BxTxH): 200 x 200 x 160 mm Abmessungen (BxTxH): 280 x 440 x 624 mm Gewicht: 34 kg Netzversorgung: 230 V; 50 Hz Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7) Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3); 0,120 kg; 0,0 t CO2-eq Kälteleistung (Pumpenstufe): 20 °C (2); Ethanol; 0,7 kW 0 °C (2); Ethanol; 0,6 kW -20 °C (2); Ethanol; 0,35 kW -30 °C (2); Ethanol; 0,19 kW -40 °C (2); Ethanol; 0,1 kW -50 °C (2); Ethanol; 0,02 kW Serienmäßiges Zubehör: 1 Baddeckel 2 Überwurfmuttern, 2 Verschlussstopfen 2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostate |
|  |  |
| |