Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen 500 ml Case of 8 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-CD-1332
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     3662-0500
EAN/GTIN:
     4058072180706
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Kapazität (metrisch): 500 ml Toleranz: ±4 mL Artikelbeschreibung: Graduierte Polypropylen-Messzylinder, 500 ml Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 8 Kalibrierung: To Contain, To Deliver Durchmesser (angloamerikanisch): 2.44 in. Umfang: 15mL to 500mL in 5mL increments Graduierungen: 5 ml Autoklavierbar: Autoclavable Fehlergrenze: ± 4.0 ml Max. Temperatur: 121°C Form: Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.83 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 250°F Base Type: Hexagonal Höhe (angloamerikanisch): 15.5 in. Typ: Messzylinder ACT Label: Yes Unit Size: Case of 8
Weitere Suchbegriffe: Thermo Scientific
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
8
€ 12,95*
ab € 22,26*
€ 27,61*
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 27,04*
€ 38,40*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.