Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss 125 ml Case of 72 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-CD-0244
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     2003-0004
EAN/GTIN:
     4066292466760
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen ldpe
enghalsflaschen nalgene
enghalsflasche
Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Tiefkühlgerät mit natürlichem Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.98 in. Unit Size: Case of 72
Weitere Suchbegriffe: Laborflasche, Thermo Scientific, Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 0,97*
€ 1,90*
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,38334*
€ 2,32*
Lager 8QWJ2
7 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 5,58167*
€ 7,69167*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,69167*
€ 9,15309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65167*
€ 7,91549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50167*
€ 7,73699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,43167*
€ 7,65369
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,58167*
€ 6,64219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 92,30004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.