Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene® Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-CD-0099
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     121-2000
EAN/GTIN:
     4066292465442
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalshalsverschlussgefäßen mit langem Profil vor Licht. Fassungsvermögen: 64 oz., 2000 mL Kapazität (metrisch): 2000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Clear Glass Tall Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2.7 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 68.5 mm Anzahl pro Karton: 6 Ersatzverschluss: B167-8300BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.88 in. Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 67.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1996 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 83-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 8.42 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 6
Weitere Suchbegriffe: Thermo Scientific
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 6,565*
€ 8,955*
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
6
€ 15,00*
ab € 6,67667*
€ 9,08667*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,08667*
€ 10,81314
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,86667*
€ 10,55134
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,15667*
€ 9,70644
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88667*
€ 9,38514
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,71667*
€ 9,18284
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,67667*
€ 7,94524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,52002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.