| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320011600008 Herst.-Nr.: 1668W-43 EAN/GTIN: 6408487541773 |
| |
|
| | |
| HERAUSRAGENDE MERKMALE - Bester Schutz - Hervorragender Grip - Sehr gute Passform - Besonders bequem - Optimierte Stoßdämpfung EIGENSCHAFTEN - ProNose Zehenkappenverschleißschutz - Ösen - ESD - Wasserabweisend - KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist - Ventilierende Einlegesohle - Thinsulate™ Wärmeisolierung - Geräumige Passform - Hitzebeständige Oberseite - Hitzebeständige Laufsohle - Ölbeständige Laufsohle - Antistatische Eigenschaften - Gepolsterter Schaft - Zweifache Stoßdämpfungszone Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerschutzschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 102,78* | € 136,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,03* | € 145,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,57* | € 145,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 102,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|