Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerst. 1668W TITAN SRC WG HRO CI HI S3, Gr.43 Jalas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-6408487541773
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487541773
EAN/GTIN:
     6408487541773
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
6408487541773 Schweißerstiefel »JALAS® 1668W TITAN«, S3 SRC HRO CI HI WG
Zulassung/Norm: EN 20349-2, S3 SRC HRO HI Cl ESD
Ausführung:
- Hitzebeständig (kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) sowie längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C)
- Antistatisch
- Ölbeständig
- Schmal/Normale Passform
Fußbett: Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®
Laufsohle: Nageldurchtrittschutz aus Stahl, Nitril-Laufsohle
Material: Leder, Thinsulate™ Futter, PU-beschichtet und der KEVLAR-Faden in den Nähten
Sicherheit: JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 6408487541773, Ejendals, Schnurstiefel, Schweißerstiefel »JALAS® 1668W TITAN«, S3 SRC HRO CI HI WG, 28562889, 1647232, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schweißerst. 1668W TITAN SRC WG HRO CI HI S3, Gr.43 Jalas, Zulassung/Norm: EN 20349-2, S3 SRC HRO HI Cl ESD, Ausführung:, Hitzebeständig (kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) sowie längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C), Antistatisch, Ölbeständig, Schmal/Normale Passform, Fußbett: Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®, Laufsohle: Nageldurchtrittschutz aus Stahl, Nitril-Laufsohle, Material: Leder, Thinsulate™ Futter, PU-beschichtet und der KEVLAR-Faden in den Nähten, Sicherheit: JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, Schuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,88*
€ 99,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 132,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 145,20*
Lager 6QTZH
5
€ 6,99*
ab € 115,95*
€ 145,70*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,70*
€ 173,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,05*
€ 170,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,99*
€ 158,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,95*
€ 137,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 115,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.