Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel JALAS® 1898W Winter King Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1898W
Jalas® 1898W
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010610015
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1898W-49
EAN/GTIN:
     6408487522864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1898W Winter King

Einhaltung EN-Normen:EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • geräumige Passform
  • KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Oberseite
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterter Schaft
  • Ösen
  • Wasserabweisend
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
  • Hitzebeständig
  • Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • besonders warm
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
49
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,69*
€ 173,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,75*
€ 165,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,77*
€ 150,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,94*
€ 142,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,87*
€ 129,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,17*
Zubehör
Ejendals
8244-47
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.