| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320010610006 Herst.-Nr.: 1898W-40 EAN/GTIN: 6408487522772 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1898W Winter King Einhaltung EN-Normen:EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- geräumige Passform
- KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterter Schaft
- Ösen
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständig
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- besonders warm
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,76* | € 145,34* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 109,10* | € 145,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 151,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,93* | € 158,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|