| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320009970012 Herst.-Nr.: 7100-46 EAN/GTIN: 6408487507748 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 7100 Zenit Evo Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S1 SRC Eigenschaften - geringes Gewicht
- ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Lasche
- wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- ventilierende Einlegesohle
- ergonomisch geformt
- weich
- entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - Hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- sehr atmungsaktiv
- optimierte Stoßdämpfung
- äußerst leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 114,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,25* | € 114,80* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,60* | € 114,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,33* | € 115,38* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 103,92* | € 130,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|