Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh JALAS® 2118 VIP Safety Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 2118
Jalas® 2118
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320009300012
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     2118-46
EAN/GTIN:
     6408487509957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 2118 VIP Safety

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

Eigenschaften

  • antistatische Eigenschaften
  • ventilierende Einlegesohle
  • wasserabweisendes Leder
  • speziell gestaltete Details
  • stoßdämpfend
  • entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • gute Passform
  • bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,24*
€ 165,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,80*
€ 161,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,15*
€ 151,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,98*
€ 141,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,84*
€ 124,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-46
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.