| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320008840001 Herst.-Nr.: 1358-35 EAN/GTIN: 6408487511950 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1358 Heavy Duty Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Lasche
- gepolsterter Schaft
- gepolsterte Schaftkante
- Boa® Verschluss-System
- Sprunggelenkunterstützung
- ESD
- Ösen
- Wasserabweisend
- ergonomisch geformt
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuh s3 jalas, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| |