Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh JALAS® 1278 Heavy Duty Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1278
Jalas® 1278
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008800011
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1278-45
EAN/GTIN:
     6408487506185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 1278 Heavy Duty

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • TPU Fersenunterstützung
  • gepolsterte Lasche
  • wattierter Schaftrand aus Memory Foam
  • Boa®Verschluss-System
  • Sprunggelenkunterstützung
  • Ösen
  • Wasserabweisend
  • ergonomisch geformt
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8BZC4
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 182,67*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 145,17*
€ 189,05*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,67*
€ 217,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,25*
€ 207,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 172,23*
€ 204,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,73*
€ 188,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 151,00*
€ 179,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,17*
€ 164,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.