Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh JALAS® 1258 Heavy Duty Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1258
Jalas® 1258
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008780006
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1258-40
EAN/GTIN:
     6408487505997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 1258 Heavy Duty

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Hitzebeständige Oberseite
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Lasche
  • gepolsterte Schaftkante
  • Wasserabweisend
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,29*
€ 183,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,63*
€ 174,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 144,95*
€ 172,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,81*
€ 161,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,15*
€ 153,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,20*
€ 138,28
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.