Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh JALAS® 1258 Heavy Duty Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1258
Jalas® 1258
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008780001
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1258-35
EAN/GTIN:
     6408487505942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 1258 Heavy Duty

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Hitzebeständige Oberseite
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Lasche
  • gepolsterte Schaftkante
  • Wasserabweisend
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,57*
€ 183,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,31*
€ 175,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 145,62*
€ 173,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,88*
€ 161,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,52*
€ 152,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,47*
€ 137,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,09*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.