Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel f.Mehrzweckbehälter 105l RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für eckigen Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 106 l, weiß (für FG352601)
Deckel für eckigen Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 106 l, weiß (für FG352601)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000450386-NW
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG352700GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044324
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Farbe grau · für Mehrzweckbehälter Weitere technische Eigenschaften: · Form: eckig
Weitere Informationen:
für Inhalt:
105 l
Farbe:
grau
Marke:
RUBBERMAID
passend für:
Mehrzweckbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 16,79*
€ 23,11*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 18,36*
€ 25,37*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 25,63*
Lager 89Y5C
12
1
€ 8,90*
ab € 18,793*
€ 25,883*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,883*
€ 30,801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,803*
€ 30,706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,693*
€ 29,385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,293*
€ 28,909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,673*
€ 28,171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,793*
€ 22,364
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.