Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter B315xT185xH180mm Rollenb.max.260mm D.max.280mm BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 260mm, selbstsichernd D max. 280mm
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 260mm, selbstsichernd D max. 280mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000429059-NW
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     63003058.19V
EAN/GTIN:
     4049751361479
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
Papierrollenhalter für Werkzeugschr...
(inkl. Papierrolle) · für Papierrollen max. B 260 mm und Ø 280 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Lochplatten
Breite:
315 mm
Rollen-Ø:
max. 280 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
180 mm
Rollenbreite:
max. 260 mm
Marke:
BOTT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrankpapierrollenhalter, papierrollenhalter lochplatte, Lochplattenzubehör, Papierrollenhalter, Papierrollenhalter für Lochplattenwände
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 42,83*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 32,03*
€ 42,87*
Lager 89Y5C
10
1
€ 8,90*
ab € 32,48493*
€ 43,27493*
3 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 38,25*
€ 43,90*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27493*
€ 51,49717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13493*
€ 50,14057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58493*
€ 48,29607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12493*
€ 46,55867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82493*
€ 43,82167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48493*
€ 38,65707
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.