Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter B315xT185xH180mm Rollenb.max.260mm D.max.280mm BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429059
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     63003058.19V
EAN/GTIN:
     4049751361479
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
Papierrollenhalter für Werkzeugschr...
(inkl. Papierrolle) · für Papierrollen max. B 260 mm und Ø 280 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Lochplatten
Breite:
315 mm
Rollen-Ø:
max. 280 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
180 mm
Rollenbreite:
max. 260 mm
Marke:
BOTT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrankpapierrollenhalter, papierrollenhalter lochplatte, Lochplattenzubehör, Papierrollenhalter, Papierrollenhalter für Lochplattenwände
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 42,83*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 32,03*
€ 42,87*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 32,48493*
€ 43,27493*
3 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 38,25*
€ 43,90*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.