Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SCOTT Gr.44 schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8002411108-NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20116-44
EAN/GTIN:
     8033546491362
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · innovative Sohle aus einer PU-Mischung · Airtoe® Aluminium-Zehenkappe · anatomische Einlegesohle · WingTex-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, Ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex Air · Durchtrittschutz: Save & Flex Air · Fußbett: U-Power original · Futtermaterial: Wingtex · Sohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
44
Kollektion:
RED LEVE
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
Red Leve
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC ESD
Material:
Nylon
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 68,14*
€ 83,64*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,10*
€ 83,72*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,47*
€ 84,94*
€ 5,95*
ab € 67,22*
€ 85,03*
Lager 89Y5C
3
€ 8,90*
ab € 109,66095*
€ 130,35095*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,35095*
€ 155,11763
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,43095*
€ 154,02283
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,36095*
€ 144,41953
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,91095*
€ 140,31403
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,66095*
€ 130,49653
pro Paar
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.