| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-8000489011-NW Herst.-Nr.: RK10094-41 EAN/GTIN: 8033546529454 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit wasserabweisendem Obermaterial aus weichem Glattleder · rutschfeste, ölabweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · für kalte und feuchte Umgebungen · Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry, die rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch ist · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 41 | Kollektion: | RED ROCK | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 CI SRC ESD | Serie: | Red Rock | Marke: | U.POWER | Ausführung: | SRC CI ESD | Material: | Glattleder | Norm: | EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,68* | € 50,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 38,97* | € 50,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,17* | € 54,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,17* | € 55,39* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 45,4027* | € 57,9927* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|