| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-8000489011 Herst.-Nr.: RK10094-41 EAN/GTIN: 8033546529454 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit wasserabweisendem Obermaterial aus weichem Glattleder · rutschfeste, ölabweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · für kalte und feuchte Umgebungen · Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry, die rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch ist · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff)· Zwischensohle: Save & Flex Plus Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Größe: | 41 | Kollektion: | RED ROCK | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 CI SRC ESD | Serie: | Red Rock | Marke: | U.POWER | Ausführung: | SRC CI ESD | Material: | Glattleder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,69* | € 54,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,60* | € 54,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 42,24* | € 55,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,04* | € 55,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,81* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|