| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000896639-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5810032 EAN/GTIN: 4016572024999 |
| |
|
| | |
| komfortable Milchaufschäumung mit Temperaturkontrolle · Einfüllmenge für Milchschaum 150 ml, für warme Milch 350 ml · abnehmbarer Edelstahlbehälter mit innenseitiger Beschichtung, leicht zu reinigen · kabellose Nutzung · Status-Anzeige durch farbige LED Kontrollleuchten · Kabellänge 1 m · H. 208 x B.124 x T.192 mm Weitere Informationen: | | Füllmenge: | Milchschaum 150 / heiße Milch 350 ml | Leistung: | 500 W | Farbe: | Edelstahl | Gewicht: | 1035 g | Beleuchtung: | rot/blau | Spannung: | 220-240 V | Frequenz: | 50-60 Hz | Maße: | H. 208 x B.124 x T.192 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,15* | € 50,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,61* | € 50,42* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 41,06* | € 52,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 41,22* | € 53,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,97* | € 54,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|