| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5810032 EAN/GTIN: 4016572024999 |
| |
|
| | |
| Milchaufschäumer MILK 5010 500 W VA ,Milchschaum 150/heiße Milch 350ml komfortable Milchaufschäumung mit Temperaturkontrolle · Einfüllmenge für Milchschaum 150 ml, für warme Milch 350 ml · abnehmbarer Edelstahlbehälter mit innenseitiger Beschichtung · kabellose Nutzung · Status-Anzeige durch farbige LED Kontrollleuchten · Ka Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5810032 | Werksnummer: | 4000896639 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 225,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Milchaufschäumer | Ausfuehrung: | ,Milchschaum 150 / heiße Milch 350 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,77* | € 48,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,58* | € 49,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,31* | € 50,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 44,133* | € 55,863* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 46,16* | € 58,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|