Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376C Univ.M12x1,75mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000867606-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448534167
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 50° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · für Sacklochgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,75 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,2 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 59,22*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 45,94*
€ 59,64*
Lager 89Y5C
6
€ 8,90*
ab € 48,62325*
€ 63,16325*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 52,15*
€ 66,95*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 52,21*
€ 68,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16325*
€ 75,16427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38325*
€ 73,04607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74325*
€ 69,90447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16325*
€ 66,83427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29325*
€ 64,60897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62325*
€ 57,86167
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867605
ab € 28,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867601
ab € 18,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867602
ab € 19,54*
Ähnlich
PROMAT
4000867603
ab € 18,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867604
ab € 22,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867607
ab € 63,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867608
ab € 107,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.