Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.10mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000865708-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448525554
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
66 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
8 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 ø10, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 16,50*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 16,57*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 12,19*
€ 16,76*
Lager 89Y5C
49
1
€ 8,90*
ab € 12,779*
€ 17,489*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,28*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,489*
€ 20,812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,429*
€ 20,741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,429*
€ 19,551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,739*
€ 18,729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,199*
€ 18,087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,779*
€ 15,207
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 17,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,45*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 11,38*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,38*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.