| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000857653-NW Herst.-Nr.: 694060 EM EAN/GTIN: 4007368117209 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · glattes Profil · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · runde Horizontallibelle mit Lupeneffekt · kantenlose Horizontallibellen schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase · hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 60 cm | Ausführung: | mit innenliegendem Magnet | Marke: | BMI | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,62* | € 37,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,68* | € 37,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,87* | € 37,79* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 31,4576* | € 38,4076* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,54* | € 38,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|