Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
Artikel-Nr.:
     4012-1304080
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694060EM
EAN/GTIN:
     4007368117209
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage ALUSTAR • Aluminium-Rechteckprofil • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • Innenliegende, starke Magnete • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Profilgewicht:
640 g/m
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
694060EM
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 37,48*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 30,68*
€ 37,51*
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 30,87*
€ 37,79*
5 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 31,4576*
€ 38,4076*
1
€ 4,90*
ab € 30,54*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.