Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000845157-NW Herst.-Nr.: 510 EAN/GTIN: 9003170005104 |
| |
|
| | |
| zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Edelkorund werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt Weitere Informationen: | | Körnung: | 89A mittel | Form: | dreikant | Breite: | 13 mm | Länge: | 150 mm | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet | Marke: | TYROLIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, tyrolit abrichtstein, abziehfeile, dreikant, Abziehfeilen, Flachabziehfeile, Schleiffeilen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,33* | € 4,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,57* | € 5,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,47* | € 5,20* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,59747* | € 5,24747* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|