Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 9020 L.150mm B.13mm dreikant 89A mittel TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845157
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     510
EAN/GTIN:
     9003170005104
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Edelkorund werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt
Weitere Informationen:
Körnung:
89A mittel
Form:
dreikant
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
TYROLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,69*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 3,34*
€ 4,83*
2 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,12*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,12*
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 3,57747*
€ 5,14747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.