Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft HO Heft-L.130mm 250mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000840613-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840613
EAN/GTIN:
     4054773008448
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: 7mm
Weitere Informationen:
Heftlänge:
130 mm
für Feilenlänge:
250 mm
Material:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, Griff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
539
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Lager 89Y5C
770
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,406*
€ 0,626*
4 Tage
577
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
6 Tage
770
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,79*
4 Tage
770
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,626*
€ 0,745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,536*
€ 0,638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,496*
€ 0,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,466*
€ 0,555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,406*
€ 0,483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,78*
Ähnlich
PROMAT
4000840627
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000840629
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000840625
ab € 0,47*
Ähnlich
k.A.
4000840614
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
4000840615
ab € 0,43*
Ähnlich
k.A.
4000840616
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.